曜日別特売
CDG1LN50-700Z-M9BM CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-700Z) SMC 33754762

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-700Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)1
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード33754762品番CDG1LN50-700Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(N) ラバークッション
リード線(m)
1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする