A7333-0 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 33832785 A7333-0 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 33832785 A7333-0 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 33832785

机上台<ハイタイプ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33832785 品番 A7333-0
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×160 総耐荷重(kg)15(等分布) トラスコ品番855-9802 材質スチール 幅(mm)590 高さ(mm)160 奥行(mm)250 包装梱包単位1:5台 形態組立式(工具付き) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×147 有効内寸法(mm)560×250×147 コンセントなし 引出しなし

商品説明動画

PC周り
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33832785
2022-09-24
用途:
プリンターの下に設置し、収納場所を確保
建設業・工事業

以前からロータイプは使用してますが、今回初めてハイタイプを購入しました。
組み立ては4本の内六角ねじで簡単でした。
業務用サイズのプリンターを上で使用し、できた空間にA4のコピー用紙とインクが置けるようになり、離れた保管庫まで取りに行く時間が無くなりストレスが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする