リヒトラブ
リヒトラブの デスク・テーブル
リヒトラブの デスク周辺用品
リヒトラブの 机上ラック
机上台<トールタイプ>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33832837
品番
A7335-24
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
下にファイルが収納できる高さの机上台。
モノタロウではこんなお得な商品も!
机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
色
黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×250×335
棚段数
1段
総耐荷重(kg)
15
トラスコ品番
855-9805
材質
本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
幅(mm)
390
高さ(mm)
335
奥行(mm)
250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×335
商品説明動画
PC周り
参考になった