A7336-0 机上台<トールタイプ> リヒトラブ 33832855 A7336-0 机上台<トールタイプ> リヒトラブ 33832855 A7336-0 机上台<トールタイプ> リヒトラブ 33832855 A7336-0 机上台<トールタイプ> リヒトラブ 33832855

机上台<トールタイプ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33832855 品番 A7336-0
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688

下にファイルが収納できる高さの机上台。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×335 棚段数1段 総耐荷重(kg)15 トラスコ品番855-9806 材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂 幅(mm)590 高さ(mm)335 奥行(mm)250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×335

商品説明動画

PC周り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33832828
2017-12-06
用途:
マイ加湿器の専用台として購入しました
建設業・工事業

少しグラグラします。重い物を載せるのには不向きかなー。
個人的に補強工事を考えます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする