机下台

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33832898 品番 A7360-24
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×350×317 棚段数2 総耐荷重(kg)30 付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具 材質スチール キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
注意
※有効内寸の高さが625mm未満のデスク下には、A4ファイルがタテ上下2段に収納できません。お求めの際は、デスクサイズの高さをご確認ください。

商品説明動画

机の下
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126136
2022-02-15
用途:
用紙を置く
製造業

組み立てと言ってもボルトを数個しめるだけでした。
作りはしっかりしていて 紙の箱を置いても重さは感じません。
パーツの数を数えると・・・もう少しお値段はお安くても良いかと感じました。

対象商品:
76126136
2021-08-11
用途:
プリンター下
株式会社タクミエンジ 様 (建設業・工事業)

ビジネスインクジェットプリンタ―の台の下が高く隙間があり過ぎて物を重ねて置いており非常に不便でしたが これがあれば A3 A4 B5等分けて収納でき非常に作業効率があがりました。サイズがピッタリでとても重宝しております。

対象商品:
76126145
2020-12-07
用途:
机の下にの整理棚として使っております

大変使い勝手がいいので、机下のワゴンを移動させて使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする