SMART FIT キャリングポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33833038 品番 A7574-11
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ
ペンやスマートフォンなど色々なワーキングツールを整理して持ち運ぶことができるキャリングポーチ。
ベルトにつけられるボタン式ベルトループが付いているので、ウエストバッグとしても使えます。

材質(本体)ポリエステル、(緩衝材)ポリウレタン 幅(mm)130 ネイビー 高さ(mm)180 タイプスリーブ・ポーチ型 奥行(mm)30 特性ベルトループ

商品説明動画

SMART FIT キャリングポーチ2
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする