A7578 SMART FIT ショルダーベルト リヒトラブ 33833117 A7578 SMART FIT ショルダーベルト リヒトラブ 33833117 A7578 SMART FIT ショルダーベルト リヒトラブ 33833117 A7578 SMART FIT ショルダーベルト リヒトラブ 33833117 A7578 SMART FIT ショルダーベルト リヒトラブ 33833117

SMART FIT ショルダーベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33833117 品番A7578
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

キャリングポーチと組み合わせて使えます。
フック部分には耐久性のあるメタル素材を使用。

材質(ベルト部)ポリエステル、(フック金具)メタル素材 高さ(mm)660 奥行(mm)10 ベルト幅(mm)20 調整範囲(mm)約650〜1200 特性フィンガーリング付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33833117
2022-08-17
用途:
スマホショルダーの肩紐
サービス業

とても軽くて満足ですが、金具の所が外れてしまいました。一つだけですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
33833117
2018-05-26
用途:
手づくりポシエットに使用します。
しあわせカラー工房 様 (製造業)

太さも金具もちょうど良いし、長さが調節できるので使い勝手がとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする