SMART FIT キャリングトートバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33833153 品番A7583-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルに使えるトートタイプ。
ショルダーベルト(別売)を取り付けて上部を折り返せば、ショルダーバッグスタイルにも。

オリーブ 材質ポリエステル 幅(mm)340 高さ(mm)400 質量(g)250 奥行(mm)65
注意
※防水加工はございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33833178
2020-03-23
用途:
業務の書類入れに使用
サービス業

以前はオリーブ色を購入して使いやすさにとても満足しています。とっさの時でも中の書類など「パッ」と出せてバッグ本体も軽くてかさばらなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする