リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの カジュアルPCバッグ
SMART FIT キャリングバッグ<P.P.>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33833643
品番
A7630-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダーベルトが取り付けられるケースタイプの手持ち鞄。
色
ネイビー
サイズ
A4
幅(mm)
396
高さ(mm)
290
奥行(mm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33833643
A7630-11
76134642
F-910
ポートフォリオ・ナスカフレックス
リヒトラブ
1冊
¥
1,398
税込
¥
1,538
色に違いがあります