リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの カジュアルPCバッグ
SMART FIT キャリングバッグ<P.P.>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33833783
品番
A7631-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダーベルトが取り付けられるケースタイプの手持ち鞄。
色
オレンジ
サイズ
A3
幅(mm)
468
高さ(mm)
345
奥行(mm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33833783
A7631-4
33833765
A7631-24
SMART FIT キャリングバッグ<P.P.>
リヒトラブ
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)