リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33834002
品番
A7661-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポーチタイプ・ブックタイプ2種類のペンケースがドッキング。収納物に合わせて使い分けできるペンケース。
色
オレンジ
幅(mm)
220
高さ(mm)
105
奥行(mm)
45
開閉
ファスナー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33834002
A7661-4
33834063
A7661-8
SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)
リヒトラブ
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)