リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
SMART FIT リングファイル<ツイストリング>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33837414
品番
F7540-22
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
かんたん開閉ツイストリング金具採用。
色
オリーブ
穴数
2
タイプ
タテ型
幅(mm)
27
高さ(mm)
308
奥行(mm)
260
商品説明動画
リングファイル<ツイストリング>
参考になった