おくすりポケット1週間

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33837938 品番HM592
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1週間分のおくすりを一覧で管理できるおくすり服薬カレンダー。
月曜日から日曜日までの1週間のおくすりを管理でき、1日を朝・昼・夕・ねる前の4区分に分けた服用カレンダーです。入れたおくすりが取り出しやすいように開口部の形状を工夫したポケットです。ポケットは透明なので、中のおくすりがはっきりわかり、飲み忘れを防ぎます。ポケット寸法:縦50×横85mm

仕様1週間分 幅(mm)600 高さ(mm)420 アズワン品番8-9718-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
服薬
永川・生産システム研究所 様

薬を入れるポケットが大きくて出し入れしやすいです。一応サイズは把握して買ったものの実物を見て大きさに驚きましたが使いやすいので気になりません。

対象商品:
33837938
2020-02-22
用途:
薬を入れる時
その他業種

毎日服用する薬が多いので大きくて入れやすいです。
丈夫なのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする