AQUA DROPs ツイストノート<超厚型>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙) 注文コード33838638 品番N1640-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最大収容枚数150枚。保管用に適した大容量タイプ!
リーフが最大150枚まで収容できる厚型タイプなので、ツイストリング・ノート専用リーフの保管にも使用できます。

幅(mm)166 サイズA5 高さ(mm)210 奥行(mm)24 枚数100 穴数24 色(表紙)

商品説明動画

ツイストリング・ノート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33838638 N1640-5 33838595 N1640-1 AQUA DROPs ツイストノート<超厚型> リヒトラブ AQUA DROPs ツイストノート<超厚型> リヒトラブ 1冊 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33838595
2021-08-26
用途:
仕事上のメモを並べ替えて
教育・研究機関

並べ替えが簡単に出来るので、メモするページを気にすることなく記入できるのが気に入りました。メモサイズもあるのが嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする