IDカードボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33840187 品番S107
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

30口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ
一列に15口座、2列で30口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)

材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂 幅(mm)259 質量(kg)2.8 高さ(mm)505 奥行(mm)33 アズワン品番0-065-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33840187
2024-01-11
用途:
勤怠IDカード保管用
東伸金属工業株式会社 様 (製造業)

社員の出退勤時のIDカード管理に使用中 非常に便利で使用しやすい。

対象商品:
33840187
2021-09-30
用途:
各車両への貸し出しカード類の保管管理
株式会社丸和 様 (運輸・通信業)

貸し出し、返却が一目で確認できる。従来使用の物より丈夫で立てかけ使用が便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする