※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転標示盤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33840232 品番 S2532
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤
指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。

幅(mm)585 奥行(mm)18 高さ(mm)233 材質スチール セット内容1段あたり赤白プレート25枚 トラスコ品番855-9824

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33840205
2021-11-08
用途:
従業員の出退勤確認に使用
コマツ教習所 様 (サービス業)

簡単に使えて皆さんからも高評価っでした。昔ながらの回転表示板があり探せて良かった。

対象商品:
33840205
2019-08-20
用途:
社員がきしやしているかどうかの確認
株式会社トライアングル 様

水色があと二枚余分に入っているといい 余分の枚数が欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33840205
2018-04-04
用途:
掲示用として
医療・福祉・介護関連業

昔から使用しておりましたが足りなくなり、同じ商品をさがしており、追加購入しました。シンプルでしっかりしたつくりで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする