曜日別特売
CDG1UN25-250Z-NW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-250Z) SMC 33901114

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-250Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード33901114品番CDG1UN25-250Z-NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,180
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする