低圧用検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33960527 品番 KEW5712
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に!
ブザー音とLEDで検電の確認が可能
AC80V〜600V/DC40V〜750Vの広い動作電圧範囲
AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能
DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)

使用電圧範囲(V)AC80〜600・DC40〜750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×133×19.5 質量(g)約17(電池含む、リード線除く) 幅(mm)19 奥行(mm)19.5 高さ(mm)133 付属品7282(リード線)、ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 動作表示LED断続発光、ブザー断続音 リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず) 対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子〜導電性クリップ間 , リード線:先端金属部〜クリップ間) 発音体50cm離れた位置で50dB以上 発光体8000ルクスの明るさで確認可能
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする