※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1YG40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
33977536
品番
CDG1YG40-200-B54Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,670
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード