CDG3BN100-150 CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN100) SMC 34006062

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード34006062品番CDG3BN100-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,140
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする