曜日別特売
CDG3BN20-50-C73C CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20) SMC 34006954

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
34006954
品番
CDG3BN20-50-C73C
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする