曜日別特売
CDG3DN25-75-M9BWM CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN25) SMC 34015336

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9BW注文コード34015336品番CDG3DN25-75-M9BWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,590
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする