曜日別特売
CDG3DN32-100-M9BL CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN32) SMC 34015774

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)100注文コード34015774品番CDG3DN32-100-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,860
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34015774CDG3DN32-100-M9BL52713588AFD40-03B-6J-ACDG3DN32-100-M9BL マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 52713588マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40SMC1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする