曜日別特売
CDG3LN20-100F-M9BL CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN20) SMC 34021837

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9Bロッド先端ねじ(F) めねじ注文コード34021837品番CDG3LN20-100F-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34021837CDG3LN20-100F-M9BL52724797AL10-M5-23R-ACDG3LN20-100F-M9BL ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMC 52724797ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10SMC1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする