8001RG16 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030762

8001RG16 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030762
8001RG16 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030762

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径R1×G1注文コード34030762品番8001RG16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)240寸法L(mm)58管接続口径R1×G1最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)22表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法B(mm)23寸法Y(mm)41接続ねじ種類R×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34030735
2023-10-18
用途: 油圧配管
株式会社吉成産業

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

1が参考にしています
対象商品 : 34030735
2023-07-14
用途: 機械のメンテナンス予備
堀越畳店

接続部品は 助かる。探してもなかなか無いんです。特に油圧関係は 貴重です。ありがとうございます。

対象商品 : 34030726
2022-06-09
用途: 搬送機器の補修に使用しました
サービス業

ブリジストン純正品とあって、パスカラートホースの口金と相性抜群です。当たり前ですが、一切漏れません。また注文します。

対象商品 : 34030735
2021-06-12
用途: 機械部品
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なく使用出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 34030735
2020-04-05
用途: ヤンマーホイルローダ
自動車・二輪車・自転車関連業

部品ぴったし合いましたまだ作業中で終わっていません

対象商品 : 34030726
2020-01-27
用途: 保守用
卸売・小売業

油圧ラインの保守用として交換しました。予定の物です。

対象商品 : 34030735
2019-02-25
用途: 油圧配管
教育・研究機関

油圧配管に使用しています.同規格の中,価格で選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品 : 34030726
2019-02-06
用途: 油圧プレスの修理
サービス業

サイズもピタリでした。シールテープがついいると,もっと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする