8002RG06 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030787

8002RG06 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030787
8002RG06 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030787
8002RG06 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030787

8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径R3/8×G3/8注文コード34030787品番8002RG06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)60寸法L(mm)38管接続口径R3/8×G3/8最高使用圧力(MPa)34.5寸法A(mm)15表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法B(mm)15寸法Y(mm)22接続ねじ種類R×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34030771
2021-08-07
用途: エアー工具
有限会社魚利

モノタロウならではの豊富な商品の中から選べて大変満足してます

対象商品 : 34030787
2016-06-23
用途: 高圧洗浄機のホースの接続

豊富な種類の商品を当日発送して頂き大変有難いです。

対象商品 : 34030796
2015-07-21
用途: バックホーの油圧ホース整備

バックホーの油圧ホースが破損したため、純正ホースから汎用性のあるホースに変更することにし、機体の配管に溶接して使用した。
溶接性は良好で破断もなく問題なく使用できている。

対象商品 : 34030787
2013-09-04
用途: 工作機械修理

さすがメーカー品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする