曜日別特売
8004GG04 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030823

8004GG04 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030823
8004GG04 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030823

8004GGアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径G1/4
内容量1個注文コード34030823品番8004GG04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)40寸法L(mm)34管接続口径G1/4最高使用圧力(MPa)34.5寸法A(mm)13表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法B(mm)13寸法Y(mm)19接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34030841
2018-01-21
用途: 油圧ホースのメクラやホースジョイント

なかなか手に入らない商品なので助かります。今後も注文したいと、思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 34030832
2013-02-15
用途: 建設機械の油圧ホースの継ぎ足し

使用して圧力にも十分対応出来品質価格両方満足です。又購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする