※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8004GGアダプタ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
管接続口径
G1
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34030875
品番
8004GG16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
240
寸法L(mm)
57
管接続口径
G1
最高使用圧力(MPa)
20.5
寸法A(mm)
22
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
22
寸法Y(mm)
41
接続ねじ種類
G