曜日別特売
8005RG12 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8005RG12 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030911
8005RG12 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030911

8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/4×G3/4
内容量1個注文コード34030911品番8005RG12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)180寸法L(mm)47管接続口径Rc3/4×G3/4最高使用圧力(MPa)27.5寸法A(mm)22表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法Y(mm)36接続ねじ種類Rc×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34030884
2020-06-07
用途: シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

対象商品 : 34030893
2016-01-14
用途: 油圧機器配管

油圧薪割り機に使用、ブリジストンパスカラート油圧ホースとのマッチングは抜群です。

対象商品 : 34030893
2014-04-25
用途: 自動車のオイルクーラーの取付
河守モータース

仕上がりの精度が良く、取付が簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする