曜日別特売
8005RG16 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8005RG16 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030927
8005RG16 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030927

8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
管接続口径Rc1×G1
内容量1個注文コード34030927品番8005RG16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)240寸法L(mm)51管接続口径Rc1×G1最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)23表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法Y(mm)41接続ねじ種類Rc×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34030884
2020-06-07
用途: シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

対象商品 : 34030893
2016-01-14
用途: 油圧機器配管

油圧薪割り機に使用、ブリジストンパスカラート油圧ホースとのマッチングは抜群です。

対象商品 : 34030893
2014-04-25
用途: 自動車のオイルクーラーの取付
河守モータース

仕上がりの精度が良く、取付が簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする