曜日別特売
8021RG16 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8021RG16 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031137
8021RG16 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031137

8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1×G1
内容量1個注文コード34031137品番8021RG16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)19寸法B(mm)24寸法C(mm)50寸法E(mm)41寸法X(mm)36材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)410管接続口径R1×G1最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 油圧シリンダー 他
坂之上商会

普通に使用してます 問題ないです 信用しての購入 と言うより(不良品を出したらアウトだよね)

2025-08-07
用途: 油圧ホースに使用
サービス業

非常に便利でいつも使用している。これからも使用を予定している。

対象商品 : 34031103
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

対象商品 : 34031103
2022-09-10
用途: エアーコンプレッサーの配管修理用
農・林・水産業

エアーコンプレッサーの配管修理用に購入しました。出っ張りタイプはディスカウントショップでは売ってないです。低価格です。

対象商品 : 34031094
2020-06-07
用途: シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 34031094
2019-10-31
用途: 油圧配管の変更など
農・林・水産業

油圧シリンダーやポンプなどへのホース配管を無理がかかりにくいように変えることができる。

対象商品 : 34031112
2016-07-30
用途: 油圧シリンダに接続

BSのホースとの相性は抜群です。

対象商品 : 34031103
2018-03-13
用途: 油圧機器の修理部品・改造部品として。
株式会社オーレックス

パスカラート 油圧ホースの受け金具として使用。
座面の相性も良く、ホース取り回しにも支障ない。
この商品に限った事ではないが、サイズ等の情報表示が読みにくいので各メーカーに
金型の修正等をお願いしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする