8023RG06 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031216

8023RG06 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031216
8023RG06 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031216

8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R3/8×G3/8
内容量1個注文コード34031216品番8023RG06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法A(mm)13寸法B(mm)18寸法C(mm)22寸法E(mm)25寸法X(mm)19材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)80管接続口径R3/8×G3/8最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34031225
2020-09-24
用途: 油圧装置の製作
レイクラフト

購入した油圧ホースが少し短すぎたのですが、アダプターをストレートから角度付きに変更したらなんとか届きました。ホースを買い換えるよりも安くて助かりました。

対象商品 : 34031225
2016-06-23
用途: 建設機械のメンテナンス、修理

モノタロウさんは様々な種類、サイズの取り扱いが豊富で大変有難いです。

対象商品 : 34031207
2014-06-13
用途: 油圧配管の継手
株式会社石原鉄工

メーカー品がすべて良い訳ではありませんが、ブリヂストンの継手は外れが無く、信頼性が高いかと考えます。
MonotaROさんの在庫の種類が多ければもっと嬉しいですね。
特殊なものは扱いが無いので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする