エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
90L ごみ袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
34040964
品番
EA995AD-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。
業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.04
エスコ品番
EA995AD-3B
材質
ポリエチレン
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
900×100