付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード
適合専用粘着シート(460mm×20m巻)
消費電力(W)最大24、待機時7
本体質量(kg)6.4
分解能0.025mm/step
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000
カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒
インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX
適合替刃カッティングツール CM-100CC