※商品画像

CPM-200 ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具] 34046565 CPM-200 ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具] 34046565

ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34046565 品番CPM-200
参考基準価格(税別)¥728,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。

付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル 消費電力(W)150 電源AC100V±15%・50/60Hz 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません) 本体質量(kg)15.5 分解能0.025mm/step 機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット 速度(カット)最大120mm/sec 印字密度300dpi 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315 印字方式熱転写 使用環境温度10〜35℃、湿度35〜80%(但し結露しないこと) 印字速度25mm/s 最大作画範囲200×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする