保土谷建材
保土谷建材の 屋根/瓦/トタン用
保土谷建材の 防水材
ミリオネート プライマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
34046758
品番
MS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン防水用プライマー
主成分
ウレタン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性