コニシ
コニシの シーリング
コニシの 2液混合
AUシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
34047029
品番
-
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途
PCaカーテンウォールの各種塗装目地
RC造各種塗装目地
各種パネル・ボード塗装目地
窓枠まわり
成分
2成分形アクリルウレタン系シーリング材
色
カラーマスター方式
規格
クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
適合プライマー
#7(汎用)、#9
注意
※ガラスまわりは適さない