コニシ
コニシの セメント/アスファルト
コニシの コンクリート
AUクイック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(333mL×10本)
注文コード
34047047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
健康住宅対応
塗装非汚染型
速硬化
塗装可
色
ホワイト
規格
JSIA F★★★★認定品 - 厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
用途
モルタル・コンクリートのひび割れ補修、防水下地処理
比重
1.38
危険物の類別
非危険物
注意
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可