サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの 外壁
ペンギンシール 999NB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(320mL)
色
ベージュ
注文コード
34047117
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
低モジュラスタイプ(軟らかい)
ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
色
ベージュ
用途
ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地
成分
1成分形ポリウレタン系
密度
1.49
外観
各色ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
危険等級
V
押出し性(5℃)s
7
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
適合プライマー
BC-3
タックフリータイム(時間)
7(20℃)
硬化速度(日)
5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
注意
※注入口は2本に対して1個の付属となります。