サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの 外壁
ペンギンシール 999NB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(320mL)
注文コード
34047126
品番
-
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
低モジュラスタイプ(軟らかい)
ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
色
ホワイト
用途
ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地
成分
1成分形ポリウレタン系
密度
1.49
外観
各色ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
危険等級
V
押出し性(5℃)s
7
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.464kg
適合プライマー
BC-3
タックフリータイム(時間)
7(20℃)
硬化速度(日)
5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
注意
※注入口は2本に対して1個の付属となります。