シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 外壁
ハマタイト SC-PU1NBカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(320mL)
注文コード
34047187
品番
-
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
色
ライトグレイ
用途
RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等
比重
1.36
有効期間
9ヶ月
押出し性(5℃)s
5℃:5、23℃:3
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合プライマー
アルミ・コンクリート=No.40
タックフリータイム(時間)
3時間(23℃)
硬化速度(日)
5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
注意
※ガラス用途には使用できないのでご注意ください。
※露出での使用を避けてください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。