コニシ
コニシの セメント/アスファルト
コニシの コンクリート
ビューシール6909
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(6L)
注文コード
34047275
品番
-
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途
コンクリート・モルタルの各種塗装目地
ALCパネル間目地
窓枠まわりの塗装目地
成分
ポリウレタン
色
ライトグレイ
規格
クラスF-25LM(耐久性区分8020)/JSIA F★★★★認定品
比重
1.09
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※ガラスまわりは適さない