サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの 外壁
ペンギンシール PU9000NB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(6L)
注文コード
34047284
品番
-
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途
塗装仕上目地(コンクリート・ALC)
成分
2成分形ポリウレタン
外観
基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
BC-3