画像準備中

LP-55SV/50SUシリーズ用感熱紙ラベル

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50巻) 幅(mm)52 仕様通常、連続(ティアオフ)発行向け 注文コード34047362 品番LP-S5270VP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は幅・仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)52 仕様通常、連続(ティアオフ)発行向け ピッチ(mm)70 ラベル枚数(1巻当り)560 入数50巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34047107
2023-12-16
用途:
一括表示の印刷
一文字本舗 様 (製造業)

納品が早く助かっています。
専用の機械で、使うためなかなか売っていなくて助かっています。

2019-11-22
用途:
商品のシール
あじよしキムチ 様 (卸売・小売業)

早い対応大変助かりました。急ぎの物でしたので
発送状況も良く分かりありがたかったです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする