ダウ・東レ
ダウ・東レの シーリング
ダウ・東レの ガラス/サッシ回り
トーレ シリコーン SH780
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(330mL)
色
アンバー
注文コード
34047738
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃〜+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない
色
アンバー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類