画像準備中

トーレ シリコーン SH780

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) クリヤー 注文コード34047747 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

1液成分形シリコーン系シーリング材

用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃〜+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない
クリヤー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34047747 - 44363322 SH780 シリコーンシーラント ダウ・東レ シリコーンシーラント ダウ・東レ 1本(330mL) 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
屋根修理、上がり口の補強、いづれは型取り
TomSolar 様 (製造業)

最初のネットリした粘度、硬化後の型保持力
共に良好、
使えそうです。

対象商品:
34047808
2023-11-18
用途:
塗装作業中
建設業・工事業

使った感じは他の同商品と同じかんじです。
後は、耐久性に期待して見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする