ハマタイト SC-SR1 防カビ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード34047896 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
防カビタイプもあります。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
JSIA-027034 F☆☆☆☆

ライトグレイ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34047896 - 68301951 - ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレー シーカ・ジャパン ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレー シーカ・ジャパン 1本(300mL) 709 税込780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34047887
2025-10-28
用途:
水廻りのコーキング
建設業・工事業

もともとこのシリーズを使っているが、ダレがなく伸びが良くて、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする