SE960

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 34048158 品番 -
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。
強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。

ライトグレイ2 用途建築・土木用。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34048149
2024-05-11
用途:
飼育水槽のプラスチックのコーキング
その他業種

魚類等の飼育水槽でアクリル等の接着に用いるため、アルコール系シリコンが必要でした。以前はセメダイン8050を使用していましたが、8051Nになり防カビ剤配合となったため、実際は問題ありませんでしたが、基本的には防カビ剤を含んでいると使用できないため、本品を発見、使わせて頂きとても有難かったです。使用感も同様で決して悪くありません。アルコール系は珍しいので、どうか本品のように防カビ剤を配合していないものも継続してくださると幸いです。有難うございました。

対象商品:
34048133
2023-12-30
用途:
カーポート
製造業

脱アルコールタイプはホームセンターに無く。
ここでやっと見つけました。
おすすめです。

対象商品:
34048158
2023-06-09
用途:
エクステリア外構工事
建設業・工事業

納期も早く、必要な数量で注文でき大変助かります。
製品も使いやすく良い物で、作業も順調に進みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする