コニシ
コニシの シーリング
コニシの 2液混合
MS・FR 促進剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34048639
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
淡黄色
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性