曜日別特売
- PSシール コニシ 34049016

PSシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード34049016品番-
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系
シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。
良好な打ち継ぎ接着性を有します。
クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。
変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。
JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。
低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。
シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。

用途
石、タイル目地
窓枠まわり
RC造の各種目地
プレキャストコンクリート板の各種目地
各種パネル、ボード目地
ガラスまわり
適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする